Beli tabung hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUN RUN Silinder Hidrolik
    Mulai

    Rp2.999.900

    SUN RUN Silinder Hidrolik
    Deskripsi:
    S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
  2. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp489.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Mounting Style: Double Clevis Style
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion
    • Bore Size (mm): 16
    • Cylinder Stroke (mm): Standard Stroke 30
    • Auto Switch Mounting Style: None
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Head Cover Port Location: Perpendicular To Axis
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  3. ASB Cylindrical Roller Bearing (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

  4. ASB Deep Groove Ball Bearing 12mm (Laher)
    Mulai

    Rp9.900

  5. ASB Spherical Roller Bearing (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  6. ASB Insert Bearing
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  7. ASB Pillow Block Bearing (Bearing Duduk)
    27%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

  8. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  9. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  10. ASB Bantalan Bola Penyelaras Sendiri (Laher)
    29%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp10.900

  11. ASB Bearing Pompa Air
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

  12. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
Daftar Harga tabung hidrolik Terbaru October 2026
SUN RUN Silinder HidrolikRp2.999.900
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)Rp489.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp3.900
ASB Cylindrical Roller Bearing (Laher)Rp33.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 12mm (Laher)Rp9.900
ASB Spherical Roller Bearing (Laher)Rp55.900
ASB Insert BearingRp12.900
ASB Pillow Block Bearing (Bearing Duduk)Rp31.900
ASB Bushing Housing Bearing (Rumah Bearing)Rp419.900
ASB Automotive Bearing (Laher)Rp18.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)